text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
6C905493
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
Bosch Hammer drill machine 060117B401
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6C905493
Anchura
90
Altura
214
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
336
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
90
Altura
214
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
336
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
36
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
18
Potencia de salida (W)
430
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
15
Número máx. de carreras (1/min)
51000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
3000
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C905493
EAN
3165140969178
UBB
500700459893
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060117B401