text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Amoladora angular GWX 9-125 S

Artikelnummer 6P639959
Anchura 73
Altura 100
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 280
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Diámetro máx. del disco (mm) 125

Specificaties

Anchura 73
Altura 100
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 280
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Marca Bosch
Codigo SA
Model GWX 9-125 S
Safety GWX 9-125 S
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6P639959
EAN 3165140962568
UBB 500699222559
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017B2000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.