text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWX 18V-15 PSC PROFESSIONAL


Cordless Angle Grinder BITURBO with X-LOCK GWX 18V-15 PSC, Its BITURBO Brushless technology makes the GWX 18V-15 PSC Professional strong enough for fast cutting results and high material removal wherever its necessary. At the same time, its multiple functions like PROtection switch, super-fast X-Brake, and KickBack Control provide increased and high use

Artículo No. 6B443050
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9800
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

Amoladora angular sin cable BITURBO con X-LOCK GWX 18V-15 PSC, Su tecnología sin escobillas BITURBO hace que la GWX 18V-15 PSC Professional sea lo suficientemente potente como para obtener resultados de corte rápidos y un alto arranque de material allí donde sea necesario. Al mismo tiempo, sus múltiples funciones como el interruptor PROtection, el freno X-Brake súper rápido y el KickBack Control proporcionan una mayor y alta protección al usuario gracias a las características basadas en sensores, mecánicas y electrónicas. Para mayor comodidad, su sistema X-LOCK sin llave hace que el cambio de accesorios sea más rápido, fácil y cómodo. La GWX 18V-15 PSC Professional es ideal para amolar metal o soldar costuras y para cortar metal, hormigón, ladrillos y baldosas. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Professional 18V System) - para la máxima potencia utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. La amoladora angular también es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. Entre las diversas ventajas de la GWX 18V-15 PSC Professional se encuentran características como la interfaz de usuario, la selección individual de velocidad, la protección contra reinicio, el arranque suave y la empuñadura lateral con control de vibraciones. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK), Cargador rápido GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5), Empuñadura auxiliar Vibration Control (2 608 900 000), Protector (1 605 510 365), Protector de corte metálico con clip (2 608 000 756)

Números de artículo

Artículo No. 6B443050
EAN 4059952610061
UBB 500582658158
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H6G01
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.