text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWX 18V-15 P PROFESSIONAL


Cordless Angle Grinder BITURBO with X-LOCK GWX 18V-15 P, The GWX 18V-15 P Professional works with BITURBO Brushless technology for fast cutting and high material removal. It provides high user protection through PROtection switch for fast disc standstill when the switch is released, super-fast X-Brake, and KickBack Control preventing unexpected kickback

Artículo No. 6I050981
Tensión nominal (V) 18
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Amoladora angular sin cable BITURBO con X-LOCK GWX 18V-15 P, La GWX 18V-15 P Professional funciona con la tecnología sin escobillas BITURBO para un corte rápido y un alto arranque de material. Proporciona una alta protección al usuario a través del interruptor PROtection para una rápida parada del disco cuando se suelta el interruptor, X-Brake súper rápido, y KickBack Control que previene contragolpes inesperados. La amoladora angular utiliza el sistema X-LOCK sin llave para un cambio de accesorios rápido, fácil y cómodo. La GWX 18V-15 P Professional es ideal para amolar metal o soldar costuras y para cortar metal, hormigón, ladrillos y baldosas. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Professional 18V System) - para la máxima potencia utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. La amoladora angular también es compatible con los sistemas de aspiración de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. Caja de cartón, Empuñadura auxiliar Vibration Control (2 608 900 000), Protector (1 605 510 365), Protector de corte metálico con clip (2 608 000 756).

Números de artículo

Artículo No. 6I050981
EAN 4059952610030
UBB 500582773155
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H6F00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.