text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWX 18V-10


Cordless Angle Grinder GWX 18V-10, The GWX 18V-10 Professional cordless small angle grinder with X-LOCK offers an improved level of power and tool control in the 18 V category. It delivers cordless power equal to a 1,000 W corded grinder thanks to its powerful brushless motor and ProCORE18V technology. This small angle grinder comes with a keyless X-LOC

Artículo No. 6H847540
Tensión nominal (V) 18
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Números de artículo

Artículo No. 6H847540
EAN 4059952549538
UBB 500712162907
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017B0101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.