text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWS 30-230 PB PROFESSIONAL


GWS 30-230 PB, The GWS 30 PB Professional comes with a very powerful 2,800 W brushless motor that allows enduring performance and best material removal results even on demanding jobs. It provides maximum power, high overload capability, and stands for maximum productivity. The brushless motor without commutator and carbon brushes leads to less wear and

Artículo No. 8B765845
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2800
Peso de la máquina (kg) 5.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2800
Peso de la máquina (kg) 5.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca BOSCH

Descripción

GWS 30-230 PB, La GWS 30 PB Professional viene con un motor sin escobillas muy potente de 2.800 W que permite un rendimiento duradero y los mejores resultados de arranque de material incluso en trabajos exigentes. Proporciona la máxima potencia, una gran capacidad de sobrecarga y permite la máxima productividad. El motor sin escobillas, sin colector ni escobillas de carbón, reduce el desgaste y los tiempos de inactividad. La protección del usuario también aumenta gracias a un freno que permite la parada rápida del disco, un interruptor PROtection para el apagado inmediato al soltar el gatillo y KickBack Control. Además, Vibration Control y un sistema mejorado de cancelación de vibraciones absorben la mayor parte de las vibraciones durante el trabajo. La GWS 30 PB Professional esmerila metal o cordones de soldadura y corta metal, hormigón, ladrillos y baldosas. La ejecución GWS 30-230 PB Professional es compatible con el sistema de aspiración de polvo GDE 230 FC-T Professional de Bosch.

Números de artículo

Artículo No. 8B765845
EAN 4059952609102
UBB 500583365662
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018G1100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.