text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 30-180 PB Angle Grinder 2.8kW 8500RPM 180mm


Angle Grinder GWS 30-180 PB, The GWS 30 PB Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features desig

Artículo No. 5P326978
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2800
Peso de la máquina (kg) 5.7
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2800
Peso de la máquina (kg) 5.7
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8500
Marca Bosch
Model GWS 30-180 PB
Type Angle Grinder

Descripción

Llave de impacto sin cable GDS 18V-1050 H, La GDS 18V-1050 H Professional es la extraordinaria llave de impacto de 3/4» con motor sin escobillas para los campos de aplicación más diversos. Su tecnología BITURBO Brushless combina la potencia con cable con la libertad sin cable totalmente maximizada para las baterías ProCORE 18V. Siempre que se necesite un alto rendimiento, el nuevo mecanismo de impacto proporciona un par de apriete de 1.050 Nm y un par de arranque de 1.700 m para entornos de trabajo especialmente exigentes. La gran versatilidad en el control de la potencia está garantizada por los ajustes de 3 velocidades/par que permiten ajustarse a los respectivos requisitos de trabajo. Los principales campos de aplicación del GDS 18V-1050 H Professional son las aplicaciones en el sector de la alimentación (M10-M24) como la construcción de acero, el montaje de metales, el montaje de tuberías, el mantenimiento de camiones y la construcción en madera. Es compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional 18 V (sistema Professional 18V). 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK), cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX incrustación para herramienta y cargador (1 600 A02 58Y), pinza para escalera (1600 A02 3G7)

Números de artículo

Artículo No. 5P326978
EAN 4059952609096
UBB 500582520606
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018G0100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.