text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Artículo No. 5Y303498
Anchura 110
Altura 150
Tensión (V) 230
Longitud 530
Consumo nominal (W) 2800
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 110
Altura 150
Tensión (V) 230
Longitud 530
Consumo nominal (W) 2800
Peso de la máquina (kg) 5.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch

Descripción

GWS 30-230 B, El potente motor sin escobillas de 2.800 W de la GWS 30 B Professional proporciona un aumento de la productividad, un rendimiento duradero y una tasa de arranque de material muy elevada. Los componentes clave garantizan una larga vida útil, y el motor sin escobillas reduce el tiempo de inactividad y el desgaste de la herramienta. La alta productividad se combina con cómodas funciones de seguridad diseñadas para proteger al usuario. El control de vibraciones evita daños a largo plazo en las manos. El control de retroceso, el arranque suave, la protección contra reinicio y el freno de motor integrado evitan lesiones accidentales. La GWS 30 B Professional amolará metal o costuras de soldadura y cortará a través de barras de refuerzo, metal y hormigón.

Números de artículo

Artículo No. 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018G1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.