text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWS 2200 P


Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate.

Artículo No. 0Y113710
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.3
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.3
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6500
Marca Bosch

Descripción

Corte de madera sin desgarros y de alta precisión Asegurarse de que el «lado limpio» de un corte con sierra de calar está en la parte visible del material de trabajo siempre ha sido un arte entre ebanistas y carpinteros. A veces se puede dar la vuelta a la pieza de trabajo, otras veces se puede sujetar la propia sierra de calar boca abajo. O puede utilizar la EXPERT 'Wood 2-side clean', que ofrece un corte perfecto sin desgarros por ambos lados gracias a su doble fila de dientes. La hoja de sierra de calar EXPERT «Wood 2-side clean» de Bosch es adecuada para cortar maderas blandas de hasta 50 mm de grosor gracias a sus dientes afilados de precisión. Los ebanistas pueden conseguir un acabado perfecto y no perder tiempo lijando después de cada corte con la sierra de calar. Disponible para cortes rectos (T308B), para cortes curvos (T308BO) y para cortes angulares precisos (T308BP)

Números de artículo

Artículo No. 0Y113710
EAN 4053423240689
UBB 500573926028
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06018F4100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.