text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch GWS 18V-15 PSC Cordless Angle Grinder in Cardboard Box 9800RPM 125mm


Artículo No. 4M145035
Tensión nominal (V) 18
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA
Model GWS 18V-15 PSC
Type Cordless Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 4M145035
EAN 4059952610016
UBB 500582132600
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H6B00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.