Esmerilar
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
Amoladoras
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0T550224
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9800
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9800
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H6B01
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando