Esmerilar
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
Amoladoras
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X674667
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.9
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.9
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G340E
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando