text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GWS 18V-10 PSC PROFESSIONAL


Cordless Angle Grinder GWS 18V-10 PSC, The GWS 18V-10 PSC Professional cordless small angle grinder offers an improved level of power and tool control in the 18 V category. It delivers power equal to a 1,000 W corded grinder due to its brushless motor and ProCORE18V battery technology. The grinder comes equipped with a PROtection switch, KickBack Contro

Artículo No. 8F645825
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca BOSCH

Descripción

La tecnología Syneon regula el uso de la energía para una eficiencia óptima y un mayor tiempo de funcionamiento

Números de artículo

Artículo No. 8F645825
EAN 4059952647531
UBB 500583435960
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G3F0E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.