Esmerilar
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
Amoladoras
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Q760075
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.8
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Con cargador de baterías
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G3E0B