text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver in Cardboard Box 4500RPM 32Nm


Cordless Drywall Screwdriver GTB 18V-45, The GTB 185-LI Professional cordless screw driver is lightweight and ergonomically built for extended comfort on all-day jobs. Designed with user comfort as a priority, the slim-body screw gun construction, weighing less than 1 kg (w/o battery), is achieved by an advanced in-line drivetrain system. The innovative

Artículo No. 5F794790
Tensión nominal (V) 18
Altura 193
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 6
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 193
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 6
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.95
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 4500
Destornillador para tabiquería seca
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Descripción

Atornillador inalámbrico para tabiquería seca GTB 18V-45, El atornillador inalámbrico GTB 185-LI Professional es ligero y está construido ergonómicamente para una mayor comodidad en trabajos de todo el día. Diseñado con la comodidad del usuario como prioridad, la construcción del cuerpo delgado de la pistola atornilladora, que pesa menos de 1 kg (sin batería), se consigue gracias a un avanzado sistema de transmisión en línea. El innovador modo PowerSAVE prolonga el tiempo de funcionamiento y permite atornillar 3 veces más tornillos por carga en comparación con las herramientas para tabiquería seca sin PowerSAVE, con menos interrupciones del trabajo. La vida útil de la herramienta eléctrica aumenta gracias a la junta protectora contra el polvo especialmente diseñada por Bosch, que reduce la entrada de polvo y las roturas. Este atornillador con una potencia de 4.500 r.p.m. es ideal para la instalación eficiente de paneles de yeso y para atornillar con precisión tornillos para paneles de yeso de hasta 4,2 mm de diámetro en paneles de yeso con acero ligero de 0,5 mm. Caja de cartón, 1 x punta de destornillador PH 2, 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas

Números de artículo

Artículo No. 5F794790
EAN 4059952581132
UBB 500582370796
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K7000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.