text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm


Artículo No. 1O522799
Tensión nominal (V) 18
Altura 193
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 6
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.95
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 4500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 193
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 6
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.95
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 4500
Destornillador para tabiquería seca
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 1O522799
EAN 4059952581156
UBB 500581144762
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K7001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.