Sierras de calar
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
Sierras
Sierras de calar
8Z631122
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
BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Z631122
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
26
Profundidad de corte en madera (mm)
155
Carrera en vacío (1/min)
800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
26
Profundidad de corte en madera (mm)
155
Carrera en vacío (1/min)
800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z631122
EAN
4059952545776
UBB
500583704829
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015B0000