Sierras de calar
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
Sierras
Sierras de calar
6W536540
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
BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W536540
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
26
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Profundidad de corte en madera (mm)
155
Carrera en vacío (1/min)
800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
26
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Profundidad de corte en madera (mm)
155
Carrera en vacío (1/min)
800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Peso sin paquete de baterías (kg)
2
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W536540
EAN
4059952545899
UBB
500582967781
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015B0002
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando