text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Artículo No. 1J649955
Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 1J649955
EAN 4059952545837
UBB 500581051447
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06015B0001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.