text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 18V-155 BC PROFESSIONAL


Cordless Jigsaw GST 18V-155 BC, GST 18V-155 BC Professional (with bow handle) comes with brushless motor and well-balanced tool design. The top handle gripping area and its variable speed trigger ensure perfect tool control. Its saw blade guidance prevents blade bending even in small curves and supports work with perfect precision. The tool is compatibl

Artículo No. 7W846342
Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Marca BOSCH

Descripción

Amoladora angular GWS 14-125, Máxima productividad gracias a su mayor potencia y robustez, una protección contra el polvo mejorada y su selección de velocidad hacen que la GWS 14-125 Professional sea extremadamente eficiente. Su tamaño de empuñadura significativamente pequeño proporciona mucha más comodidad durante el trabajo. El KickBack Control, la protección contra reinicio y la empuñadura lateral Vibration Control garantizan una mayor protección del usuario. Empuñadura auxiliar Vibration Control (2 608 900 000), Cubierta protectora (1 605 510 365), Cubierta protectora de corte con clip de plástico (2 608 000 757), Llave de dos agujeros (1 607 950 043), Brida de apoyo (1 605 703 099), Contratuerca (1 603 340 040), Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 7W846342
EAN 4059952545950
UBB 500721195013
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06015B1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.