text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 18V-155 BC PROFESSIONAL


Cordless Jigsaw GST 18V-155 BC, GST 18V-155 BC Professional (with bow handle) comes with brushless motor and well-balanced tool design. The top handle gripping area and its variable speed trigger ensure perfect tool control. Its saw blade guidance prevents blade bending even in small curves and supports work with perfect precision. The tool is compatibl

Artículo No. 6I036776
Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Amoladora angular GWS 14-125 S, Máxima productividad gracias a su mayor potencia y robustez, una protección contra el polvo mejorada y su selección de velocidad hacen que la GWS 14-125 S Professional sea extremadamente eficiente. Su tamaño de empuñadura significativamente pequeño proporciona mucha más comodidad durante el trabajo. El control KickBack, la protección contra reinicio y la empuñadura lateral con control de vibraciones garantizan una mayor protección del usuario. También dispone de velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecargas. Empuñadura auxiliar Vibration Control (2 608 900 000), Guarda protectora (1 605 510 365), Guarda protectora de corte con clip de plástico (2 608 000 757), Llave de dos agujeros (1 607 950 043), Brida de apoyo (1 605 703 099), Tuerca de bloqueo (1 603 340 040), Maletín de transporte (1 605 438 182)

Números de artículo

Artículo No. 6I036776
EAN 4059952546018
UBB 500721195195
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06015B1001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.