text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 18V-155 BC PROFESSIONAL


Cordless Jigsaw GST 18V-155 BC, GST 18V-155 BC Professional (with bow handle) comes with brushless motor and well-balanced tool design. The top handle gripping area and its variable speed trigger ensure perfect tool control. Its saw blade guidance prevents blade bending even in small curves and supports work with perfect precision. The tool is compatibl

Artículo No. 0C472769
Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Profundidad de corte en madera (mm) 155
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

Nivel óptico Nivel 120 cm, El nivel de 120 cm viene con viales de bloque, tapas de extremo resistentes a los golpes y un sólido cuerpo de aluminio que soporta grandes esfuerzos y soporta una larga vida útil. El nivel está provisto de ampollas centrales ampliadas, líquido de ampolla resistente a los rayos UV y anillos de ampolla metálicos que permiten una visibilidad precisa y duradera. Además, su exclusiva ampolla de visión frontal garantiza una fácil lectura desde múltiples ángulos.

Números de artículo

Artículo No. 0C472769
EAN 4059952546070
UBB 500721195278
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06015B1002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.