text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 185-LI


Cordless Jigsaw GST 18V-125 B, This cordless jigsaw GST 185-LI Professional is ideal for curved and cross cuts in solid wood, chipboard, and wood composites as well as for thicker or harder materials. Speed selection allows different material applications. With its powerful brushless motor and time-proven mechanical system, it easily replaces corded jig

Artículo No. 2K709186
Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 125
Carrera en vacío (1/min) 3500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera (mm) 26
Profundidad de corte en madera (mm) 125
Carrera en vacío (1/min) 3500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Rango de giro (°) -45
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

,Experiencia de siega ergonómica gracias a la comodidad de las empuñaduras tipo cochecito con zona de agarre con barra de sujeción

Números de artículo

Artículo No. 2K709186
EAN 4059952589008
UBB 500581444089
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06015B3001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.