text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sierra de calar GST 160BCE+5DLG ACC


Artículo No. B4500.000.115
Carrera (mm) 26
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 2.3
Profundidad de corte en madera (mm) 160
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 26
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 2.3
Profundidad de corte en madera (mm) 160
Carrera en vacío (1/min) 800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 5000
Código de producto 84672290
Model GST 160 BCE
Type Jig Saw

Números de artículo

Artículo No. B4500.000.115
EAN 3165140746274
UBB 500620054394
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 0601518000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.