text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Artículo No. 8H182875
Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas
Anchura de la placa base (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas
Anchura de la placa base (mm) 80
Longitud de la placa base (mm) 130
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Sierra de sable sin cable BITURBO GSA 18V-28, Gracias a la tecnología sin escobillas de Bosch, la GSA 185-LI ofrece un rendimiento de corte sin cable más allá de las expectativas - equivalente al de una sierra de sable con cable de 1.100 W. La GSA 185-LI tiene una gran relación potencia-peso, lo que hace que sea más fácil y menos agotador trabajar con ella en cualquier posición. Además, la función de encaje sin herramientas garantiza una sencilla inserción y expulsión de la hoja de sierra con una sola mano. La GSA 185-LI es ideal para trabajos de demolición con diferentes materiales como metal, madera, plástico y materiales aislantes. Es compatible con el sistema profesional de 18 V de Bosch. La GSA 185-LI está perfectamente diseñada para cortes cercanos a la pared en posición de corte invertida. Su diseño ergonómico muestra una parte superior curvada de la empuñadura que soporta cómodamente varias posiciones de agarre. La velocidad puede ajustarse fácilmente y es variable de forma continua mediante un gatillo. La sierra de sable viene con un gancho acoplable para colgar la herramienta de forma equilibrada. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 hoja de sierra alternativa S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 403), 1 hoja de sierra alternativa S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 416)

Números de artículo

Artículo No. 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019L0101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.