text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232)

Artículo No. 0H829078
Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas
Anchura de la placa base (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas
Anchura de la placa base (mm) 80
Longitud de la placa base (mm) 130
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Alicates pelacables 160 mm, El pelacables profesional de 160 mm de Bosch, con su tornillo de ajuste y sus vástagos con resorte, se puede ajustar con precisión para pelar cables de hasta 10 mm2 de diámetro. Los robustos mangos de acero al cromo vanadio son ideales para pelar repetidamente y tienen una larga vida útil. Gracias a los mangos ergonómicos, con empuñadura suave y hombros antideslizantes, y al muelle de apertura, el pelacables es cómodo y seguro de usar, especialmente con una sola mano.

Números de artículo

Artículo No. 0H829078
EAN 4059952606224
UBB 500573711016
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019L0100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.