text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 12V-13 Cordless Sander in L-BOXX 1.6mm Orbit 20000OPM 80 x 130mm


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Artículo No. 2F796988
Tensión nominal (V) 12
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas
Anchura de la placa base (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas
Anchura de la placa base (mm) 80
Longitud de la placa base (mm) 130
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSS 12V-13
Type Cordless Sander

Descripción

Amoladora angular UniversalGrind 750-115,Excelente manejabilidad para una gran variedad de trabajos de bricolaje,Motor robusto de 750 W para trabajos de bricolaje de tamaño medio,Diseño ergonómico, carcasa delgada y pocas vibraciones para un trabajo cómodo,Protección de ajuste rápido que controla las chispas durante el trabajo,Ideal para amolar, cortar y cepillar metal, piedra, hormigón y baldosas,Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 2F796988
EAN 4059952606309
UBB 500581365292
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019L0001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.