text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery


Artículo No. 8Y704566
Tensión nominal (V) 180
Altura 210
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Altura 210
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 90
Par de apriete (Nm) 90
Peso sin paquete de baterías (kg) 92
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min) -
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 8Y704566
EAN 4059952617435
UBB 500583712095
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K6204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.