text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm


Artículo No. 0W308961
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Calidad de la batería Otro
Par de apriete (Nm) 94
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 0W308961
EAN 4059952617213
UBB 500573910915
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K6002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.