text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-55 Cordless Drill Driver 13mm 1800RPM 55Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Artículo No. 6R618322
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 20
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 20
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Par de apriete (Nm) 55
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min) -
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Sierra de mesa GTS 635-216, Alto rendimiento de corte gracias a la potencia del motor de 1600 W La mejor capacidad de corte de su clase: 70 mm de altura de corte y 635 mm de capacidad de corte al hilo 1 x hoja de sierra circular, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410), Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 6R618322
EAN 4059952509327
UBB 500582902275
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H5205
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.