text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-150 C, The GSR 18V-150 C Professional is the clever drill driver with unrivalled performance and control for a wide range of screwing and drilling tasks. It is the perfect choice for enormously fast work progress due to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brushless motor with BITURBO technology, while offering

Artículo No. 9F191442
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 150
Momento de torsión máx. (Nm) 150
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 84
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 550
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2200
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 18V-150 C, El GSR 18V-150 C Professional es el atornillador inteligente con un rendimiento y control inigualables para una amplia gama de tareas de atornillado y taladrado. Es la elección perfecta para avanzar enormemente rápido en el trabajo gracias a sus baterías ProCORE18V excepcionalmente potentes y a su motor sin escobillas con tecnología BITURBO, al tiempo que ofrece un par máximo de 150 Nm. Su precisa función de nivelación garantiza siempre el ángulo correcto de los tornillos largos y su control KickBack conmutable para trabajar con sierras de corona reduce el riesgo de una reacción repentina del par de giro en caso de atornillado. Gracias al portabrocas metálico y a la caja de engranajes metálica, el taladro atornillador es extremadamente fiable y robusto en cualquier lugar de trabajo. El GSR 18V-150 C Professional ofrece resultados óptimos al atornillar y taladrar en madera y metal, especialmente para taladrar grandes diámetros, por ejemplo, sierras de corona de hasta 102 mm. Empuñadura auxiliar (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), incrustación L-BOXX para herramienta

Números de artículo

Artículo No. 9F191442
EAN 4059952523217
UBB 500718748667
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J5002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.