Atornillador
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
Atornillador
3Y255613
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Descripción completa
Artículo No.
3Y255613
Tensión nominal (V)
18
Altura
203
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
203
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
45
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
45
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.9
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Taladro atornillador a batería GSR 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX incrustación para herramienta
Números de artículo
Artículo No.
3Y255613
EAN
4059952605623
UBB
500581953196
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K3201