Atornillador
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
Atornillador
8L346438
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8L346438
Tensión nominal (V)
18
Altura
203
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
203
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
45
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
45
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.9
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L346438
EAN
4059952635675
UBB
500583519383
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K3204
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando