text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, 2 x battery GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Charger GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artículo No. 6U199399
Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 45
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.9
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 18V-45, 2 x batería GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), cargador GAL 18V-20 Professional, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX embutido para herramienta

Números de artículo

Artículo No. 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K3203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.