Atornillador
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
Atornillador
7Z509942
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
BOSCH GSR 12V-35 FC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Z509942
Tensión nominal (V)
12
Altura
181
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
32
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
181
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
32
Momento de torsión máx. (Nm)
35
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
35
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.59
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1750
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z509942
EAN
4059952594477
UBB
500583378798
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H3009
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando