text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Artículo No. 6S875341
Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Momento de torsión máx. (Nm) 35
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 35
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.59
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 12V-35 FC, El taladro atornillador a batería GSR 12V-35 FC Professional con motor sin escobillas es la herramienta más versátil para cualquier trabajo en la categoría de 12V. Su sistema FlexiClick incluye cuatro accesorios (portabrocas de 10 mm, portapuntas bloqueable, adaptador de ángulo recto y adaptador de ángulo descentrado) que se pueden cambiar, combinar y ajustar fácilmente, ofreciendo hasta ocho configuraciones para la máxima flexibilidad. Extremadamente compacta, pero muy potente, con un rendimiento de 35 Nm y 1.750 rpm, la herramienta permite un manejo óptimo y es perfecta para trabajar en lugares de difícil acceso. Su motor sin escobillas, junto con la protección electrónica del motor, evita las sobrecargas y garantiza una mayor vida útil de la herramienta. Esta herramienta es perfecta para taladrar y atornillar en madera (32 mm) y acero (10 mm). Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V.

Números de artículo

Artículo No. 6S875341
EAN 4059952594484
UBB 500582920178
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H300B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.