text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Artículo No. 0M266231
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 19
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1300
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 12V-15, El atornillador más potente y compacto de su clase, Portabrocas de sujeción rápida (10 mm), 20 configuraciones de par de apriete + 1 para taladrar, Protección electrónica de célula (ECP), Cargador GAL 12V-20 Professional, 2 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Maletín de transporte, Juego de puntas de atornillar de 10 piezas

Números de artículo

Artículo No. 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060186810G
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.