Tijeras
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
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas
Tijeras
3B853267
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
BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3B853267
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
3200
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Radio mínimo (mm)
20
Peso con paquete de baterías (kg)
3
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2.2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
3200
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Radio mínimo (mm)
20
Peso con paquete de baterías (kg)
3
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2.2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
1.2
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
0.7
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3B853267
EAN
4059952646831
UBB
500581654455
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601926301
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando