Most bought products
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
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas
Tijeras
0V624468
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
BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0V624468
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
3200
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Radio mínimo (mm)
20
Peso con paquete de baterías (kg)
3
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2.2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
3200
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Radio mínimo (mm)
20
Peso con paquete de baterías (kg)
3
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2.2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
1.2
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
0.7
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V624468
EAN
4059952609058
UBB
500573891941
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601926300