Atornillador de impacto
6F593267
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6F593267
Tensión nominal (V)
18
Altura
210
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
68
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
210
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
68
Momento de torsión máx. (Nm)
64
Par de apriete (Nm)
64
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2100
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6F593267
EAN
4059952617336
UBB
500582736459
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K6104
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando