Atornillador de impacto
5B731612
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
BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5B731612
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
68
Momento de torsión máx. (Nm)
64
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
68
Momento de torsión máx. (Nm)
64
Par de apriete (Nm)
64
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2100
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B731612
EAN
4059952577715
UBB
500582333679
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K6100