text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2100RPM 13mm 64Nm


Artículo No. 1U069235
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 68
Momento de torsión máx. (Nm) 64
Par de apriete (Nm) 64
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Model GSB 18V-90 C
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 1U069235
EAN 4059952617312
UBB 500581202008
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K6102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.