text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Artículo No. 1K802840
Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 45
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

Taladro atornillador a batería GSB 18V-45, 2 x batería GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX para herramienta

Números de artículo

Artículo No. 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K3305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.