Atornillador de impacto
3N174805
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Descripción completa
Artículo No.
3N174805
Tensión nominal (V)
18
Altura
203
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
203
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
45
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
45
Número máx. de carreras (1/min)
27000
Peso sin paquete de baterías (kg)
1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Taladro atornillador a batería GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX embutido para herramienta
Números de artículo
Artículo No.
3N174805
EAN
4059952605661
UBB
500581803375
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K3301