text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in Cardboard Box 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, Cardboard box

Artículo No. 7D511498
Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 45
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Descripción

Taladro atornillador a batería GSB 18V-45, Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 7D511498
EAN 4059952605654
UBB 500583068092
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K3300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.