text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-150 C Cordless Hammer Drill in L-BOXX 2200RPM 13mm 150Nm


Cordless Combi GSB 18V-150 C, The GSB 18V-150 C Professional is a clever impact drill driver while providing unrivalled power and control and thereby making versatile working easy. It is perfect for screwing, drilling, and impact drilling tasks and enables an extremely fast working process thanks to exceptionally powerful ProCORE18V batteries and a brus

Artículo No. 9U393876
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 150
Momento de torsión máx. (Nm) 150
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 20
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 20
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 20
Par de apriete (Nm) 84
Número máx. de carreras (1/min) 30000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 550
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2200
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSB 18V-150 C
Type Cordless Hammer Drill

Descripción

Combi sin cable GSB 18V-150 C, El GSB 18V-150 C Professional es un atornillador de impacto inteligente que proporciona una potencia y un control inigualables, facilitando así el trabajo versátil. Es perfecto para tareas de atornillado, taladrado y taladrado de impacto y permite un proceso de trabajo extremadamente rápido gracias a unas baterías ProCORE18V excepcionalmente potentes y a un motor sin escobillas con tecnología BITURBO, al tiempo que ofrece un par de giro máximo de 150 Nm. Su ingeniosa función de nivelación garantiza siempre el ángulo correcto de los tornillos largos y su control KickBack conmutable para trabajar con sierras de corona reduce el riesgo de reacción repentina del par de giro en caso de atornillado. El portabrocas metálico y la caja de engranajes metálica hacen que el taladro de percusión sea extremadamente fiable y robusto cuando realmente importa. Es la elección ideal para atornillar, taladrar y perforar por impacto en diversos materiales como madera, metal y mampostería. Empuñadura auxiliar (1 602 025 07Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), incrustación L-BOXX para herramienta

Números de artículo

Artículo No. 9U393876
EAN 4059952523262
UBB 500718748824
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J5102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.