text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSA 18V-28 Cordless Sabre Saw 2900SPM 28mm 2x 18V 5.5Ah Battery


Cordless Reciprocating Saw BITURBO GSA 18V-28, Thanks to the Bosch Brushless technology, the GSA 185-LI offers cordless cutting performance beyond expectation – equivalent to that of a 1,100 W corded reciprocating saw. The GSA 185-LI has a great power-to-weight ratio which makes it easier and less exhausting to work with in any position. Additionally, t

Artículo No. 7W976335
Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2900
Carrera (mm) 28
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2900
Carrera (mm) 28
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.2
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSA 18V-28
Type Cordless Sabre Saw

Descripción

Clavadora a batería GNH 18V-64 M, La GNH 18V-64 M Professional con modos de disparo simple y de contacto es la solución móvil para la fijación rápida y precisa de diferentes materiales. La clavadora sin cable funciona sin compresor, manguera de aire o cartuchos de gas caros - simplemente inserte la batería y estará listo para trabajar. Cuando el cargador de clavos está vacío, la pieza de trabajo está protegida contra daños por el bloqueo de disparo en seco. La GNH 18V-64 M está equipada con una interfaz de usuario intuitiva (HMI) para una fácil activación de los modos de disparo. Es la elección ideal para trabajos de acabado en zócalos, marcos de puertas y ventanas, barandillas de sillas, escaleras y molduras de madera blanda (pino), madera dura (roble, arce, abedul) y materiales compuestos. Es compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18 V). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Números de artículo

Artículo No. 7W976335
EAN 4059952581552
UBB 500583321103
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016C0003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.