text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSA 18V-28 PROFESSIONAL


Cordless Reciprocating Saw BITURBO GSA 18V-28, Thanks to the Bosch Brushless technology, the GSA 185-LI offers cordless cutting performance beyond expectation – equivalent to that of a 1,100 W corded reciprocating saw. The GSA 185-LI has a great power-to-weight ratio which makes it easier and less exhausting to work with in any position. Additionally, t

Artículo No. 7A652018
Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2900
Carrera (mm) 28
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.2
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2900
Carrera (mm) 28
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.2
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

,Experiencia de siega ergonómica gracias a la comodidad de las empuñaduras tipo cochecito con zona de agarre con barra de sujeción

Números de artículo

Artículo No. 7A652018
EAN 4059952581439
UBB 500583041768
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016C0000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.