Herramientas eléctricas
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Otros
4A770970
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
Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A770970
Tensión nominal (V)
18
Anchura
138
Altura
309
Longitud (mm)
405
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Calidad de la batería
Lithium-ions
Longitud de grapa a 4 mm de ancho (mm)
13-38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
138
Altura
309
Longitud (mm)
405
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Calidad de la batería
Lithium-ions
Longitud de grapa a 4 mm de ancho (mm)
13-38
Longitud del clavo (mm)
13-38
Diámetro del clavo (mm)
2.7-3
Peso sin paquete de baterías (kg)
4.1
Capacidad del cargador
22
Adecuado para clavos
Sí
Adecuado para grapas
Sí
Adecuado para grapas de cable
No
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
Artículo del fabricante nr
06019L7002