Cúter
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
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas
Tijeras
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I166452
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Radio mínimo (mm)
40
Peso con paquete de baterías (kg)
3.1
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Radio mínimo (mm)
40
Peso con paquete de baterías (kg)
3.1
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
1.6
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
1
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
0.7
Anchura de la pista de corte (mm)
5
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.7
Con cargador de baterías
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601529600